画像準備中

MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 負荷電圧(V)600 注文コード05775236 品番G3VM-601DY1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は負荷電圧・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
種類プリント基板用リレー タイプ入出力間耐圧高タイプ(2500Vを超える範囲) ピン数(ピン)DIP4 接点構成1a 仕様●はんだ付け温度条件:260℃ 形状DIP4ピン サーフェス・マウント端子 使用温度範囲(℃)-40〜85 出力負荷電圧(ピークAC/DC):600V・連続負荷電流(ピークAC/DC):90mA・オン電流低減率:-0.9mA/℃・パルスオン電流:0.27A・接合部温度:125℃・開路時漏れ電流:1μA(最大)・最大出力オン抵抗:45/30Ω(標準)、60/40Ω(最大)・端子間容量:75pF(標準) 入力LED順電流:30mA・直流順電流低減率:-0.3mA/℃・LED逆電圧:5V・接合部温度:125℃・LED順電圧:1.11(最小)、1.27(標準)、1.4(最大)・逆電流:10(最大)・端子間容量:50(標準)・トリガLED順電流:0.5(標準)、3(最大)・復帰LED順電流:0.1(最小) 負荷電圧(V)600 保存温度(℃)-55〜125 包装形態スティック 絶縁抵抗(MΩ)入出力間:最小1000、標準108 使用周囲温度(℃)-40〜85 動作時間(ms)0.5(標準)、2(最大) 動作温度(℃)-20(最小)、65(最大) 復帰時間(ms)0.2(標準)、1(最大) 連続負荷電流(mA)90(最大) 保管温度(℃)-55〜125 アズワン品番64-3362-30 耐電圧(V/min)入出力間5000 容量(pF)0.8(入出力間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする