種類プリント基板用リレー
タイプ入出力間耐圧高タイプ(2500Vを超える範囲)
ピン数(ピン)DIP4
接点構成1a
仕様●はんだ付け温度条件:260℃
形状DIP4ピン サーフェス・マウント端子
使用温度範囲(℃)-40〜85
出力負荷電圧(ピークAC/DC):400V・連続負荷電流(ピークAC/DC):120mA・オン電流低減率:-1.2mA/℃・パルスオン電流:0.36A・接合部温度:125℃・開路時漏れ電流:1μA(最大)・最大出力オン抵抗:22/17Ω(標準)、35/28Ω(最大)・端子間容量:80pF(標準)
入力LED順電流:30mA・直流順電流低減率:-0.3mA/℃・LED逆電圧:5V・接合部温度:125℃・LED順電圧:1.11(最小)、1.27(標準)、1.4(最大)・逆電流:10(最大)・端子間容量:50(標準)・トリガLED順電流:0.6(標準)、3(最大)・復帰LED順電流:0.1(最小)
負荷電圧(V)400
保存温度(℃)-55〜125
包装形態スティック
絶縁抵抗(MΩ)入出力間:最小1000、標準108
使用周囲温度(℃)-40〜85
動作時間(ms)0.6(標準)、2(最大)
動作温度(℃)-20(最小)、65(最大)
復帰時間(ms)0.2(標準)、1(最大)
連続負荷電流(mA)120(最大)
保管温度(℃)-55〜125
アズワン品番64-3361-95
耐電圧(V/min)入出力間5000
容量(pF)0.8(入出力間)