307927 リキッドエアフレッシュナー GONESH(ガーネッシュ) 05776024

リキッドエアフレッシュナー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(74mL) 種別NO.12 注文コード05776024 品番307927
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別5種類から選べます 他の種類を見る

火を使わず、液体を揮発させて香りを拡散。ウィスキーボトルを思わせるブラウングラスボトルにGONESHのシンボルであるガネーシャ神をかたどったキャップ。極太の吸上げ芯がGONESH特有の香りの強さをしっかりと再現します。香りの強さはキャップ部分で調節可能です。
"Green Mountains"イエローストーンやロッキーマウンテンなど、壮大な自然を有するアメリカ。木々に囲まれながら小さく咲く花々を想起させる、グリーンフローラルの爽やかな香りです。

種別NO.12 寸法(mm)77×52×88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
芳香剤として場所を選ばず。

ご近所で入手できないのでモノタロウさんで購入できて便利です。

2024-11-19
用途:
好みの香り

好みの問題です、ココナッツ、バニラ系は好きな香りです。

対象商品:
05776067
2018-07-05
用途:
店舗の室内で使用

GONESHにしかない香り。お客さんからも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする