リキッドエアフレッシュナー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(74mL) 注文コード 05776033 品番 307102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

火を使わず、液体を揮発させて香りを拡散。ウィスキーボトルを思わせるブラウングラスボトルにGONESHのシンボルであるガネーシャ神をかたどったキャップ。極太の吸上げ芯がGONESH特有の香りの強さをしっかりと再現します。香りの強さはキャップ部分で調節可能です。
サーファー達が好んで使っている甘くトロピカルなココナッツの香り。

種別COCONUT 寸法(mm)77×52×88 取付置き型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:588

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
芳香剤として場所を選ばず。

ご近所で入手できないのでモノタロウさんで購入できて便利です。

2024-11-19
用途:
好みの香り

好みの問題です、ココナッツ、バニラ系は好きな香りです。

対象商品:
05776067
2018-07-05
用途:
店舗の室内で使用

GONESHにしかない香り。お客さんからも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする