サニプラン
サニプランの 洗剤
サニプランの キッチン・厨房用洗剤
サニプランの キッチン周り洗剤
フォーミング洗浄剤CL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20kg)
注文コード
05776295
品番
235501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
塩素とアルカリの作用で、高い洗浄効果と除菌効果が得られます。
液性
アルカリ性 塩素系
用途
油脂・タンパク汚れの除去に。
成分
アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
寸法(mm)
350×200×420
使用量
10〜50倍に薄めて使用
関連資料:
(1.3MB)