サニプラン
サニプランの 洗剤
サニプランの キッチン・厨房用洗剤
サニプランの キッチン周り洗剤
フォーミング洗浄剤JP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20kg)
注文コード
05776304
品番
235301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
非塩素系の除菌剤を配合。塩素の使えない場所でも除菌できます。
液性
アルカリ性
用途
入り組んだ加工機器の洗浄・除菌に。
成分
アルカリ剤、界面活性剤(第4級アンモニウム塩)、金属イオン封鎖剤、安定化剤
寸法(mm)
350×200×420
使用量
10〜30倍に薄めて使用
繰り返し・詰め替え
対応