ニイタカブリーチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5.5kg) 注文コード05776392 品番234030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

油汚れの染み込んだふきん、おしぼりの漂白・除菌に効果があります。食器の漂白、まな板の黄ばみ除去にもおすすめです。

商品タイプ詰替え用 用途除菌・漂白剤。 成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)・界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)・水酸化ナトリウム(アルカリ剤) 寸法(mm)195×130×292 液性アルカリ性 効果除菌
関連資料:(0.9MB)
注意
※酸性の製品と混合・併用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05776392
2019-10-16
用途:
清掃
大隅アパートメントグループ 様 (不動産業)

他の安価で同等の商品よりもしっかり汚れがおちます。

1人が参考にしています
対象商品:
05776392
2019-03-02
用途:
ふきん等の漂白
卸売・小売業

いつも使ってます。他の漂白剤よりも良く落ちます。モノタロウで取り扱っていたので初めて注文しました。

対象商品:
05776392
2015-09-08
用途:
食器等キッチン周りの殺菌、漂白
TEAM Brash Boy 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

職場で使用しており効果に大変満足し、自宅用にも購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする