ニイタカ
ニイタカの 除菌衛生用品
ニイタカの 液体・スプレータイプ除菌剤
ニイタカ除菌中性洗剤E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20kg)
注文コード
05776478
品番
231102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄と除菌が一度にできる優れた除菌洗浄剤です。
商品タイプ
詰替え用
用途
除菌洗浄剤(非塩素系)
成分
界面活性剤(第四級アンモニア塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアシド)、金属イオン封鎖剤
寸法(mm)
297×297×291
液性
中性
使用量
調理台・冷蔵庫内外部:水1Lに対して10g
効果
除菌
繰り返し・詰め替え
対応