ニイタカ
ニイタカの 除菌衛生用品
ニイタカの 液体・スプレータイプ除菌剤
除菌アルカリ洗浄剤P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10kg)
注文コード
05776496
品番
235035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ガンコな汚れを素早く落とし、同時に除菌ができます。ABS樹脂を劣化させません。
商品タイプ
詰替え用
用途
油汚れ用協力除菌洗浄剤。
成分
アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)界面活性剤(第四級アンモニア塩)金属イオン封鎖剤、安定化剤
寸法(mm)
248×248×248
液性
アルカリ性
使用量
焼き付いた油汚れ:原液または10倍希釈液。通常の油汚れ:30〜100倍希釈液。
効果
除菌
繰り返し・詰め替え
対応