ニイタカ
ニイタカの 洗剤
ニイタカの ガラスクリーナー
ニイタカガラスクリーナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4kg)
注文コード
05776523
品番
232430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
洗浄力、仕上がり、乾きの速さ、すべてを高いレベルで満足させるガラス専用の洗浄剤です。
使用場所
ガラス
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
用途
ガラス用洗浄剤。
成分
界面活性剤(0.1%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤
寸法(mm)
203×124×273
関連資料:
(0.5MB)