ニイタカ
ニイタカの 洗剤
ニイタカの トイレ用洗剤
ニイタカ除菌トイレクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5kg)
注文コード
05776532
品番
233130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ニオイの元になる菌を退治します。便器だけでなく鏡、洗面台にも使えます。
使用場所
トイレ
商品タイプ
業務用
液性
中性
用途
トイレ用洗浄剤。
成分
界面活性剤(アルキルベタイン)、金属イオン封鎖剤、安定化剤
種別
液体
寸法(mm)
206×132×290
香り
ミント