905006 酸性トイレクリーナー ニイタカ 本体 05776548

905006 酸性トイレクリーナー ニイタカ 05776548 905006 酸性トイレクリーナー ニイタカ 05776548 905006 酸性トイレクリーナー ニイタカ 05776548 905006 酸性トイレクリーナー ニイタカ 05776548

酸性トイレクリーナー

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(550mL) 注文コード05776548 品番905006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

刺激臭が少なく、トイレの黄ばみや尿石をきれいに溶解、除去します。

使用場所トイレ 商品タイプ本体 液性酸性 用途トイレ用洗浄剤。 成分塩酸(9.7%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル) 寸法(mm)直径68×219

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05776548 905006 45997614 902901 酸性トイレクリーナー ニイタカ 酸性トイレクリーナー ニイタカ 1個(500mL) 249 税込274 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45997614
2025-02-03
用途:
トイレ掃除
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他の商品では落ちない黄色い尿石がかんたんに落ちました。オススメです

対象商品:
45997614
2020-11-19
用途:
尿石に効く!タイルや目地も白くなる

便器の外側に垂れて裏側に帯状に尿石が出来てました
拭くだけでほぼ除去出来たものの一部残りましたので
使い捨ておしぼり(不織布)の乾いたものに染み込ませてガムテで貼り付けて一晩置いたら簡単に除去出来ました
床にこぼしたらタイルと目地も真っ白に戻って感激した

対象商品:
05776548
2018-11-08
用途:
トイレ便器清掃
サービス業

粘り気がなくさらっとしてるので、すぐに流れ落ちてしまいます。
ティッシュペーパーで湿布するなどの工夫がないと効果が弱いと思いました。

対象商品:
05776548
2017-11-22
用途:
塗装の汚れ取り
株式会社大協組 様

車両や重機の塗装についた頑固な汚れやコンクリート幕などが、簡単キレイに落とせるので
大変重宝しています

対象商品:
05776548
2017-07-20
用途:
トイレの尿石除去時

安いのであまり期待していなかったのですが、尿石にちゃんと反応しました!粘性があるのでとても使いやすいです。今後はこれ一択です!

対象商品:
05776548
2016-05-24
用途:
うさぎトイレの尿石取りに

安価なのに結構威力があり綺麗に尿石が溶かせました。この値段でこのパフォーマンスは素晴らしい。今まで高価なペット用尿石取り剤を買っていたのがアホみたいです。

対象商品:
05776548
2014-12-10
用途:
男性用小便器尿石取り

安かったので余り期待していませんでしたが、本品を投入後5分程度待ってから歯ブラシでこすったところ、見事に尿石が落ち匂いもしなくなり大変満足しています。

対象商品:
05776548
2016-06-18
用途:
ベランダ流し清掃
その他業種

コンパンド−入りたわしで落ちない黄ばみ汚れに使ってみようと思い購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする