セーフコール65

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5L) 注文コード 05776557 品番 275231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,318
販売価格(税別)
3,998

食品工場・厨房内の微生物の除菌に最適
成分の効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。厨房 や店舗、施設の衛生管理に活用できます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使 い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
法令による保管量、保管場所の制限や許可申請手続きが必要 ありません。エタノール濃度65.0%(容量%)、57.22%(重量%)

商品タイプ詰替え用 成分エタノール、DL-リンゴ酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、DL-リンゴ酸 寸法(mm)206×132×290 液性中性 エタノール濃度(w/w%)57.22 エタノール濃度(v/v%)65.0 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
会議室の机の清掃等
その他業種

大容量なのでコスパが良いです。小分けの容器に注ぐ時、こぼれやすいので注ぎ口があればもっと便利だと思います。

対象商品:
05776557
2021-12-09
用途:
机などの消毒、機器のメンテナンス用

値段も比較的安価、使用に際しては濃度も適しており、満足しております。詰め替え時に少し口が大きいので、漏斗が必要ですが、挿し口はもう少し小さくても良いのではと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05776557
2021-10-14
用途:
また板等調理器具の消毒、テーブルの除菌
楓らーめんてい 様 (飲食業)

匂いもさほど気にならず、手にも優しいので安心使えます。

対象商品:
05776557
2021-02-20
用途:
厨房 ,施設の衛生管理に活用しております。
飲食業

食品添加物ですので、食品に噴霧したり調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に使っており便利です。安全だし安心だし
手指への噴霧もこすりあわせれば即効に乾き満足のいく
価格も納得できる商品でした。

対象商品:
05776557
2021-03-31
用途:
購入できないアルコール製剤の代用として利用して居ます。
株式会社サンエイ企画 様

基本的に今まで使ってきた製品とほぼ同等に感じられました。
他の社員も問題無く利用して居ます。

対象商品:
05776557
2021-02-13
用途:
日常の除菌に。

アルコール感があり、除菌できていると思います。。食品添加物なので安心して利用できます。

対象商品:
05776557
2020-10-12
用途:
消毒
医療・福祉・介護関連業

量もたっぷりで安く買えました。また使いたいと思います。

対象商品:
05776557
2021-01-19
用途:
机や日用品等の定期的な消毒作業
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

アルコール濃度がもう少し高いと食品衛生法等にも適合して、使用範囲を拡大できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする