セーフコール75

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5L) 注文コード05776566 品番270231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)
4,998

除菌効果の高い75度エタノールに有効成分をプラスしています。
強力な除菌効果を発揮します。
厨房や店舗、施設の衛生管理に活用できます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
中性タイプですので、サビやすい調理器具や調理機器(例えば鉄製の包 丁、スライサーなど)でも安心して使うことができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
商品タイプ詰め替え用 成分エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、クエン酸ナトリウム、乳酸 寸法(mm)206×132×290 液性中性 エタノール含有率(%)kg換算(重量比)67.89、L換算(容量比)75 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05776566
2023-10-19
用途:
家庭用
サービス業

仕事で使おうと思って購入しましたが、仕事先で用意があったので家庭用にしました。小さなボトルに分けて持ち歩き、手の消毒に使用しています。目に見えませんが多分すごく効果があると思います。気分的にもストレスが軽減されています。

対象商品:
05776566
2023-09-13
用途:
清掃時
製造業

別容器に移して使っているので、キャップをつけていただけると大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
05776566
2021-09-07
用途:
什器、手指消毒
建設業・工事業

一時期は入手困難でしたが、やっと普通に75%のアルコールを購入できるようになりました。
容量や使い勝手が良く、非常に重宝しています。アルコール消毒の安心感は必須だと感じます。

対象商品:
05776566
2022-05-06
用途:
来校者の手指消毒に使用
教育・研究機関

他社より価格が安いので助かっています。送料無料なのも良いです。

対象商品:
05776566
2021-01-13
用途:
身の回りの消毒に。

アルコール高濃度なので安心して使えています。
個数制限無く購入できるので、2個ずつ購入することが多いです。

対象商品:
05776566
2020-12-27
用途:
社内除菌等
株式会社ビーコス 様 (サービス業)

この時期に、高アルコールでのコスパでは文句なしです。遠慮なくスプレーして使うには最適、多少揮発性の低さはあるので★減らしましたがそれ以外は大変良いです。

対象商品:
05776566
2022-11-16
用途:
飲食の接客時及び入店者用に使用。
くどう珈琲 様 (卸売・小売業)

この容器から出すとき用のポンプなどが付属されていると良い。他の容器に移しにくい。

対象商品:
05776566
2015-05-09
用途:
除菌

まな板の除菌や、窓の桟などのすみっこのカビ取りなど、重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする