セーフコール58S

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5L) 注文コード05776575 品番270431
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,858
販売価格(税別)
4,498

除菌力が自慢のアルコール製剤です。危険物に該当しません。

商品タイプ詰替え用 成分エタノール 50.18%、DL-リンゴ酸 0.35%、グリセリン脂肪酸エステル 0.30%、DL-リンゴ酸ナトリウム 0.06%、精製水 49.11% 寸法(mm)206×132×290 液性弱酸性 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05776575
2020-10-14
用途:
家庭用の消毒に
農・林・水産業

濃度が高い商品は品切れで購入できず、家庭用にこちらの大容量を購入。ボトルに詰替えて使用しています。大変助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
05776575
2020-09-14
用途:
調理器具の消毒
農・林・水産業

家庭用としては大容量で詰め替えて使用しています。アルコール消毒液が手に入りにくかったので、ここで買うことができてよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
05776575
2020-12-04
用途:
会社の常備用
製造業

他社製品などで注ぎ足し用ノズルが付属しているものがあるが、漏斗などがあればそうしたノズルは不要。なのでこれで十分。コスパ良。

1人が参考にしています
対象商品:
05776575
2020-08-02
用途:
家中の消毒に利用しています
卸売・小売業

たっぷり入っているので、気兼ねなく使えます。
セットでスプレーも3個購入して、小分けにして使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
05776575
2020-07-08
用途:
備品消毒
教育・研究機関

弊社学習関係の職場につき、アルコール消毒液が品薄な中、迅速な対応に感謝いたします。大変助かりました。

対象商品:
05776575
2020-09-04
用途:
社内の消毒等
卸売・小売業

75が欲しかったが、販売がないので仕方がなく購入。
高濃度のアルコールを足して使用。
製品自体はとても満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
05776575
2020-07-15
用途:
自家用
卸売・小売業

もっとアルコール度数の高い方のが良かったけど、とりあえずはこれでOKです。

1人が参考にしています
対象商品:
05776575
2020-02-12
用途:
食器の消毒

色々品切れ中助かりました。
有効に使用したいと思います。ありがとうございました。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする