セーフコール75ES

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5L) 注文コード05776584 品番270531
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,750
販売価格(税別)
4,398

除菌効果の高い75度エタノールに有効成分をプラスしています。
強力な除菌効果を発揮します。拭き跡の残りにくいタイプです。
包丁、まな板、調理台や食品加工機器の除菌におすすめです。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり浸漬・練り込みするといった使い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
※浸漬・練り込みをする時は、「アルコール」「エタノール」または「酒精」の表示が必要です。

商品タイプ詰替え用 成分エタノール、DL-リンゴ酸、DL-リンゴ酸ナトリウム、精製水 寸法(mm)206×132×290 液性弱酸性 エタノール含有率(%)67.89 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05776584
2020-12-22
用途:
身の回りの消毒に使用。

安心できるアルコール濃度なので、セーフコール75は愛用品のひとつです。

対象商品:
05776584
2021-05-31
用途:
日々の消毒
不動産業

とても良い商品です。値段も手ごろです。再度購入したいです。

対象商品:
05776584
2018-05-15
用途:
消毒
有限会社東光 様

量が大いいので十分に消毒できて,リーズナブルアルコール濃度も満足

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする