カビとりバスクール

(65件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5.5kg) 注文コード 05776602 品番 234035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。
湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。

使用場所浴室 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 用途浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。 成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(脂肪酸系) 寸法(mm)206×132×290
関連資料:(0.5MB)
注意
※酸性の製品と混合・併用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
洗い桶と風呂場の床の除菌
その他業種

介護のため、汚れた下着の下洗いを風呂場で行っているのですが、下洗いの後、洗い桶と風呂場の床を除菌したくて、いつもこれを吹き付けています。防カビ用途ではないので、どこまで効果があるかは分かりませんが、大容量で助かっています。時々トイレ掃除にも流用しています。

対象商品:
05776602
2026-03-20
用途:
浴室クリーニング エアコンクリーニング部品洗い 介護施設居室クリーニング
サービス業

においが少なくご家庭のお客様に使用しても
問題なく使用出来ます。非常に使いやすいです。

対象商品:
05776602
2025-09-26
用途:
浴室のカビ取り
その他業種

量が沢山あるので、心置きなく使えるため、落ちの悪いところには、何度も何度もかけることができた。

対象商品:
05776602
2025-04-14
用途:
かびとり
電気・ガス・熱供給・水道業

とってもお得です。使用感もまったく問題なし。
廉価版ですが効能はばっちりでした。

2025-04-10
用途:
カビ取り
サービス業

湿度が多い地域なのでシンク回りなどで大活躍。
普通に問題なく使えます!

2024-11-08
用途:
ハウスクリーニングにおける浴室、トイレ、エアコンパーツのカビ取り
サービス業

次亜塩素としてのパワーは一般的ですが、泡がきめ細かく張り付いてくれるので
使い勝手は非常に良いと感じています。今はこの商品をリピートしています。

2人が参考にしています
2024-11-18
用途:
コップの除菌洗浄
有限会社悟天 様 (サービス業)

大容量にも関わらず安価です。職場での大量消費するからとても助かっています。

対象商品:
05776602
2024-06-08
用途:
清掃作業で使用
ニエス 様 (サービス業)

何度もリピートしています。コスパ最強ですね。汚れ落ちも文句なしです。今回2本買いました(笑)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする