LPSNC6-20 ボールロックピン SUS ノブ型 脱落防止チェーン付 ラクテム 05778277

サブ画像1

LPSNC6-20 ボールロックピン SUS ノブ型 脱落防止チェーン付 ラクテム 05778277
LPSNC6-20 ボールロックピン SUS ノブ型 脱落防止チェーン付 ラクテム 05778277
LPSNC6-20 ボールロックピン SUS ノブ型 脱落防止チェーン付 ラクテム 05778277
LPSNC6-20 ボールロックピン SUS ノブ型 脱落防止チェーン付 ラクテム 05778277
LPSNC6-20 ボールロックピン SUS ノブ型 脱落防止チェーン付 ラクテム 05778277
LPSNC6-20 ボールロックピン SUS ノブ型 脱落防止チェーン付 ラクテム 05778277
LPSNC6-20 ボールロックピン SUS ノブ型 脱落防止チェーン付 ラクテム 05778277

ボールロックピン SUS ノブ型 脱落防止チェーン付LPSNC6-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
軸径(Φmm)6
取付長(mm)20
内容量1個注文コード05778277品番LPSNC6-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのノブタイプです。
握りやすさとデザイン性を兼ね備えたフェノール樹脂ノブを採用しております。
簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。
360度旋回する脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。
取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。

用途
ボルトやリベットの代用、ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
軸径(Φmm)
6
取付長(mm)
20
材質(本体)
SUS303
材質(ねじ部)
SUS304相当
材質(ボール)
SUS440C
材質(フック)
SUS304-WPB
材質(ヘッド)
フェノール樹脂
材質(取付金具)
SUS304相当
材質(スプリング)
SUS304-WPB
材質(金具)
真鍮
材質(座金)
SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
SUS316/電解研磨
材質(チェーン)
SUS305/電解研磨
硬度(ボール)
HRC55以上
注意
※破断してしまうため、ボールチェーンを引っ張らないでください。
※本品の耐熱温度は150度です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする