ボールロックピン SUS ノブ型

ボールロックピン SUS ノブ型 - ラクテムボールロックピン SUS ノブ型 - ラクテムボールロックピン SUS ノブ型 - ラクテムボールロックピン SUS ノブ型 - ラクテムボールロックピン SUS ノブ型 - ラクテムボールロックピン SUS ノブ型 - ラクテムボールロックピン SUS ノブ型 - ラクテムボールロックピン SUS ノブ型 - ラクテム

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのノブタイプです。
握りやすさとデザイン性を兼ね備えたフェノール樹脂ノブを採用しております。
簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。
取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。

用途
ボルトやリベットの代用、ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
材質(本体)
SUS303
材質(ねじ部)
SUS304相当
材質(ヘッド)
フェノール樹脂
材質(スプリング)
SUS304-WPB
材質(金具)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ボール)
HRC55以上
内容量
1個
注意
※本品の耐熱温度は150度です。
全25種類を絞り込む
軸径(Φmm)
取付長(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
材質(ボール)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05778189LPSN10-4010SUS440C (HRC55以上)40
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
05778250LPSN6-106SUS440C10
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
05778259LPSN8-158SUS440C15
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
6日以内出荷
05778268LPSN5-305SUS440C30
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
05778286LPSN10-5010SUS440C50
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
05778302LPSN10-1010SUS440C10
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
05778311LPSN10-3010SUS440C30
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
05778320LPSN12-4012SUS440C40
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
05778329LPSN8-308SUS440C30
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
6日以内出荷
05778347LPSN8-208SUS440C20
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
6日以内出荷
05778356LPSN5-255SUS440C25
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
05778372LPSN12-1012SUS440C10
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
05778390LPSN6-256SUS440C25
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
05778399LPSN5-205SUS440C20
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
05778417LPSN6-306SUS440C30
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
05778442LPSN5-105SUS440C10
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
05778460LPSN12-5012SUS440C50
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
05778478LPSN12-2012SUS440C20
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
05778487LPSN10-2010SUS440C20
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
05778496LPSN12-3012SUS440C30
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
05778539LPSN5-155SUS440C15
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
05778548LPSN8-108SUS440C10
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
6日以内出荷
05778600LPSN8-258SUS440C25
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
6日以内出荷
05778661LPSN6-156SUS440C15
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
05778670LPSN6-206SUS440C20
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする