着用例
アゼアス
アゼアスの 防護服・保護服・特殊服
アゼアスの 使い捨て白衣・スクラブ
タイベック(R)4250 白衣
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05778367
品番
4250
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
色
白
サイズ
L
用途
感染症対策/畜産農場作業 等
仕様
シャツカラー/袖口ゴムなし/裾切りっぱなし/前身頃ボタン/縫い目は内縫い
TGK品番
532-87-04-02
トラスコ品番
380-0024
種別
白衣
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
適応身長(cm)
165〜180
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
適応胸囲(cm)
84〜112
縫い目形式
内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。