LPSN5-10 ボールロックピン SUS ノブ型 ラクテム 05778442

サブ画像1

LPSN5-10 ボールロックピン SUS ノブ型 ラクテム 05778442
LPSN5-10 ボールロックピン SUS ノブ型 ラクテム 05778442
LPSN5-10 ボールロックピン SUS ノブ型 ラクテム 05778442
LPSN5-10 ボールロックピン SUS ノブ型 ラクテム 05778442
LPSN5-10 ボールロックピン SUS ノブ型 ラクテム 05778442
LPSN5-10 ボールロックピン SUS ノブ型 ラクテム 05778442
LPSN5-10 ボールロックピン SUS ノブ型 ラクテム 05778442

ボールロックピン SUS ノブ型LPSN5-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
軸径(Φmm)5
取付長(mm)10
内容量1個注文コード05778442品番LPSN5-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのノブタイプです。
握りやすさとデザイン性を兼ね備えたフェノール樹脂ノブを採用しております。
簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。
取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。

用途
ボルトやリベットの代用、ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
軸径(Φmm)
5
材質(ボール)
SUS440C
取付長(mm)
10
材質(本体)
SUS303
材質(ねじ部)
SUS304相当
材質(ヘッド)
フェノール樹脂
材質(スプリング)
SUS304-WPB
材質(金具)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ボール)
HRC55以上
注意
※本品の耐熱温度は150度です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする