ミラー(ウエルドクラフト)
ミラー(ウエルドクラフト)の 溶接トーチ
ミラー(ウエルドクラフト)の トーチ本体
ミラー(ウエルドクラフト)の TIGトーチ
TIGトーチ水冷式250Aアングル型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05780102
品番
WP-20-12-PD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
ケーブル長(m)
3.8
溶接電流(A)
250(直流・交流)
適合電極径(Φmm)
0.5〜3.2
定格使用率(%)
100
適合
パナソニック デジタル
本体質量(g)
57/53
寸法(幅W×長さL)(mm)
26/18.5×177/162