TIGトーチ水冷式250Aアングル型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05780154 品番 WP-20-25R-PA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。

ケーブル長(m)7.6 溶接電流(A)250(直流・交流) 適合電極径(Φmm)0.5〜3.2 定格使用率(%)100 適合パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース) 本体質量(g)57/53 寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする