800mL 浮遊細胞用フラスコ NUNC(ヌンク) 05780433

浮遊細胞用フラスコ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(32個)
内容量1セット(32個)注文コード05780433品番800mL
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

疎水生の表面処理により、ハイブリドーマや浮遊細胞の培養に最適です。
識別に便利な白色キャップが付いています。
わずか1/3回転でキャップの開閉ができます。
キャップはフィルタータイプです。
本体-PS、キャップ-HDPE、フィルター-PE 0.2μm

TGK品番656-28-55-71培養面積(cm2)175ネック形状ストレートフラスコタイプ従来型容器(mL)800包装(個×包)4×8包装(1ケース)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする