NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
NALGENE(ナルゲン)の ろ過器/ブフナロート
NALGENE(ナルゲン)の ろ過瓶/ろ過鐘
吸引フラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
注文コード
05780573
品番
4101-0500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
一体成形のチューブアダプターは、45度の角度で下を向いているため転倒を防ぎます。
楕円形の書込みスペースがついています。
オートクレーブ可
容量(mL)
500
適合ゴム栓(No.)
7
適合チューブ内径(inch)
1/4〜3/8
適合チューブ内径(Φmm)
6.35〜9.53
TGK品番
656-28-61-51
注意
※適合ゴム栓Noは、海外規格ですので、日本規格のNoとは異なる場合があります。