曜日別特売
WP-18SC-25RR-PA 7.6m TIGトーチ水冷式400Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト) 05780924

TIGトーチ水冷式400Aアングル型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本適合パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)注文コード05780924品番WP-18SC-25RR-PA 7.6m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。

ケーブル長(m)7.6溶接電流(A)400(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.8定格使用率(%)100適合パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)本体質量(g)156寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする