TIGトーチ水冷式400Aアングル型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)3.8 適合ダイヘン アナログ(ガス・水ソフトラバーホース) 注文コード05780985 品番WP-18SC-12RR-DD 3.8m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はケーブル長・適合20種類から選べます 他の種類を見る

アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。

ケーブル長(m)3.8 溶接電流(A)400(直流・交流) 適合電極径(Φmm)0.5〜4.8 定格使用率(%)100 適合ダイヘン アナログ(ガス・水ソフトラバーホース) 本体質量(g)156 寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする