クラフトワーク
クラフトワークの 作業台
クラフトワークの 汎用タイプ
ステンレスクリーンテーブル
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05781177
品番
YCT157
参考基準価格(税別)
¥163,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
750
質量(kg)
33
材質(天板)
SUS430
材質(本体)
SUS430
色(天板)
SUS HL
色(本体)
SUS HL
色(脚部)
SUS HL
材質
SUS430
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500