曜日別特売
YCT189 ステンレスクリーンテーブル クラフトワーク 05781204

ステンレスクリーンテーブル

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送44日以内出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)900
材質(天板)SUS430
内容量1台注文コード05781204品番YCT189
参考基準価格(税別)¥179,400販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
均等耐荷重(kg)300間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)750質量(kg)39材質(天板)SUS430材質(本体)SUS430色(天板)SUS HL色(本体)SUS HL色(脚部)SUS HL材質SUS430
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする