710-17-06-22 フルランチューブ TGK(東京硝子器械) 05782007

フルランチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(15m) 注文コード05782007 品番710-17-06-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

フッ素系エラストマー製で、腐食性溶液、油、燃料及び溶剤に対して優れた耐性を有します。・オゾンや太陽に対する耐性があります。・適度な柔軟性と弾力性を有し、ローラーポンプでの使用に適しています。・
最高使用温度-204℃

内径(inch[mm])1/16[1.59] 外径(inch[mm])1/8[3.18] 長さ(m)15 片肉厚1/32(0.79) TGK品番710-17-06-22 内径(Φmm)1.59

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05782007 710-17-06-22 76321018 AGN00002 画像準備中 バーシロンF5500Aチューブ 15m サンゴバン 1箱 47,980 税込52,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする