ディスポピンセット PS製 未滅菌(class1)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード05783644 品番72042
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

先がぴったりと合い、使いやすい
柔軟性にすぐれたPS樹脂製ですべり止めが施されており、作業性にすぐれています。

全長(mm)130 TGK品番734-25-25-01 型式72042 摘要未滅菌 規格一般医療機器クラスT ケース入数(本)100 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X00015000017 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05783644
2018-08-03
用途:
医薬品の苦情品の中身(錠剤等)を確認する際、素手で触らずピンセットで確認するため。毎回交換できるように使い捨てにした。
製造業

一度封を開けたものであるため、滅菌の必要はないため、未滅菌を購入した。細かいものや小さいものを取る時は先端がつかみにくいと思われる。値段も安く手頃な感じがした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする