ジョー・プリンス竹下
ウイングハンドル 鍵付
PCH-31-KA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05783859
品番
PCH-31-KA
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・左右兼用型です。
・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
・防水規格:IPX3相当
・防塵シャッター付
・互換:PH-58等
用途
配電盤、分電盤、制御盤、設備等
付属品
鍵2本、専用止金1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
黒色塗装
取付板厚(mm)
~20
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵
注意
※・同一鍵仕様のみの取り扱いです。
※【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、パネルカットへ取り付ける向きを変えて下さい。