曜日別特売

レコフレーム アルミ取手

レコフレーム アルミ取手 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム アルミ取手 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム アルミ取手 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム アルミ取手 - レコフレーム(ユキ技研)

アルミダイカスト製の軽量で堅牢な取手です。

用途
装置扉、カバー、制御盤、各種設備の開閉用取手
材質
ADC12
色
黒(電着塗装)
RoHS指令(10物質対応)
対応
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
セット内容
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05508120HCA2-H1個なしハンドル本体のみ2514039
¥479
¥527(税込)
6日以内出荷
05508138HCA1-H1個なしハンドル本体のみ1910534
¥349
¥384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月8日
05508917HCA2-40B1セットCSボルト(M8X14 三価黒)×2、Fナット40(NF40-M8)×2レコフレーム40シリーズ用取付セット2514039
¥519
¥571(税込)
6日以内出荷
05509039HCA1-40B1個CSボルト(M6X14 三価黒)×2、Fナット40(NF40-M6)×2レコフレーム40シリーズ用取付セット1910534
¥429
¥472(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする