レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム オフセットハンドル
ハンドル部を内側にオフセットした形状により、壁際設置時でも十分なクリアランスを確保。観音開き構造における指挟みリスクを低減する安全設計。
用途
産業機械、キャビネット用
材質
ガラス繊維強化ナイロン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
104
140
幅(mm)
20
24
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
付属品
セット内容
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05508190
HAOS-25B
CSボルト(M4X8 三価黒)×2、Fナット25(NF25-M4)×2、サポートクリップ25(NS25)×2
レコフレーム25シリーズ用取付セット
20
104
32
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
05508296
HAOS-H
なし
ハンドル本体のみ
20
104
32
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
05508452
HAOS-40B
CSボルト(M4X10 三価黒)×2、Fナット40(NF40-M4)×2
レコフレーム40シリーズ用取付セット
20
104
32
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
05508531
HAOL-H
なし
ハンドル本体のみ
24
140
42
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
05508567
HAOL-40B
CSボルト(M5X10 三価黒)×2、Fナット40(NF40-M5)×2
レコフレーム40シリーズ用取付セット
24
140
42
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
05509206
HAOL-25B
CSボルト(M5X8 三価黒)×2、Fナット25(NF25-M5)×2、サポートクリップ25(NS25)×2
レコフレーム25シリーズ用取付セット
24
140
42
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください