※(左)5L、(右)1L

RI洗浄 無リン酸洗浄液 DCN90

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 05785035 品番 DCN90
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

放射能汚染除去を目的として開発した液体洗浄剤です。
超音波洗浄機での使用ができます。
無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。
ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。
原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含みます。
ガラス、金属、プラスチック等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄等には非常に効果的です。
通常は水道水で2〜5%に希釈してご使用ください。特に完ぺきな洗浄が必要な場合は脱イオン水で原液を希釈してください。
【使用方法】
水道水で2〜5%希釈後、その希釈液の中につけこみます。
軽い汚れなら30分程、長くても12時間まででつけこみその後4回位すすいで下さい。

TGK品番842-52-19-01 アズワン品番2-4511-01 pH値13.1(原液) 主成分高級アニオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤 荷姿1Lポリ容器 希釈率(%)たんぱく質による汚れ:3%、たんぱく質による強度の汚れ:7%、シリコーングリース:10〜20 %、ワセリン、ハイドロカーボン:10%、ポリマー類 :5〜10 %、放射能汚染:2〜20 %
注意
※アルカリ性なので繰り返し洗浄する場合は、非鉄金属を腐食する可能性があります。
長時間浸すようなことは避けてください。
手袋をしないで扱った場合は、皮膚の水洗いを充分行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05785035
2016-06-02
用途:
ガラス器具の洗浄
教育・研究機関

落ちる。今までの洗剤で取れなかった油膜が、簡単にすっきり落ちました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする