※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMC-18S-P3.05 カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノ 05786122 TMC-18S-P3.05 カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノ 05786122

カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05786122 品番TMC-18S-P3.05
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は501種類から選べます 他の種類を見る

TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。

寸法P(Φmm)3.05 形状 シャットハイト(mm)68 オープンハイト(mm)80 カム角(°)45 最大加圧力(t)1.3 有効ストローク(mm)12
関連資料:寸法図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05786068
2021-04-30
用途:
機械の保守部品として
株式会社呉光製作所 様 (製造業)

プレス機の金型に設置されていますが、操作ミスで破損させてしまい、金型の業者からは「製造販売中止」と言われ、関係会社の予備部品でしのぎました。入手が困難で、唯一モノタロウで販売していました。今回モノタロウから入手できたので、一通りの予備部品も確保できました。ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする