Peacock(尾崎製作所)
ピクテスト(切替レバータイプ)測定子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端ボール径(mm)
1
2
1
0.8
0.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05789217
品番
XP1B-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
先端ボール径(mm)
1
寸法l(mm)
19.24
仕様
PC-1B、PC-1BE、PC-1BW用のΦ1測定子
対応製品
PC-1B PC-1BE PC-1BW
材質(ボール)
超硬
アズワン品番
64-8923-83
注意
※尾崎製作所のてこ式ダイヤルゲージの交換用標準測定です。
※必ず本体に適合する測定子をお選び下さい。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります