曜日別特売
XP1L-1 ピクテスト(切替レバータイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所) 05789253

XP1L-1 ピクテスト(切替レバータイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所) 05789253
XP1L-1 ピクテスト(切替レバータイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所) 05789253

ピクテスト(切替レバータイプ)測定子

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端ボール径(mm)1
内容量1個注文コード05789253品番XP1L-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。

先端ボール径(mm)1寸法l(mm)39.72仕様PC-1L、PC-1LE、PC-1LW用のΦ1測定子対応製品PC-1L PC-1LE PC-1LW材質(ボール)超硬アズワン品番64-8923-85
注意
※尾崎製作所のてこ式ダイヤルゲージの交換用標準測定です。
※必ず本体に適合する測定子をお選び下さい。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05789244
2020-06-01
用途: 芯出し、平行出し

リピートです
問題なく使っています
負荷が大きくなると折れてくれる仕様なので安心です

1が参考にしています
対象商品 : 05789244
2020-01-06
用途: ダイヤルゲージによる測定作業

切り込み部で必ず折損するので、安心して使用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 05789244
2016-05-06
用途: 旋盤加工の芯だし作業
高知エスジーロイ有限会社

地元業者よりも納期が短く、安いので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 05789244
2015-05-06
用途: 測定 検査用

納期が早く なおかつお安いので満足しています また利用したいです

1が参考にしています
対象商品 : 05789244
2013-09-14
用途: フライス、旋盤の芯だし作業

ピックテストの補修部品ですが、アフター部品まで入手できるので便利です。当然使用に問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする