XN1L-05 ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所) 05789436

XN1L-05 ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所) 05789436
XN1L-05 ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所) 05789436

ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端ボール径(mm)0.5
内容量1個注文コード05789436品番XN1L-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。

先端ボール径(mm)0.5寸法l(mm)39.00仕様PCN-1L用のΦ0.5測定子オプション(ゲージ本体)PCN-1L(注文コード02450235)対応製品PCN-1L PCN-1LE PCN-1LD材質(ボール)超硬
注意
※尾崎製作所のてこ式ダイヤルゲージの交換用標準測定です。
必ず本体に適合する測定子をお選び下さい。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05789402
2021-02-21
用途: ピックテストの替え端子

クランプで挟み込むと傷がつくため、取り付け締め付けの工具挟み込み面が欲しい。

対象商品 : 05789402
2018-05-13
用途: ピックテストに使用
有限会社大沢技研工業

破損したときの交換用として購入してます、問題なく常時継続購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 05789402
2016-08-22
用途: 交換品として

折れた時に交換できるので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする