GSミルボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.5 注文コード05790075 品番2GSR 0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,910
この商品はボール半径Rなど7種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性と靭性を両立。切れ味と強度を両立。平滑化コーティング膜により、摩擦抵抗や切削抵抗の低減と切りくず排出性を向上。新開発の超硬母材の採用で耐摩耗性と靭性を両立。ボールはX’sミルジオボールの形状を採用。

全長(mm)50 刃長(mm)1.5 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 表面処理TiAIN 材質超硬合金(CARBIDE) 型式ボール 刃数2 ねじれ角標準 ボール半径R(mm)0.5 刃径公差(mm)±0.01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05790075 2GSR 0.5 58151624 GSXB0.5 GSXミルボール NACHI(不二越) GSXミルボール NACHI(不二越) 1本 3,698 税込4,068 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする