- ニューペットボトルブラシ アイワ 05791555 - ニューペットボトルブラシ アイワ 05791555 - ニューペットボトルブラシ アイワ 05791555

ニューペットボトルブラシ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプソフト 注文コード05791555 品番-
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

窓のサンやベランダなど、水道ホースの届かないところも水洗いできます。
持ち運びに便利でアウトドアやレジャーにも最適です。
ペットボトルに液体洗剤を入れて、ご使用いただく事も出来ます。
いらなくなった別途ボトルの再利用が出来ます。
ブラシ面が大きく、角度が付いてさらに使いやすくなりました。

使用場所キッチン 材質ブラシ台:ポリエチレン、ブラシ:ポリプロピレン 寸法(mm)60×50×115 質量(g)43 タイプソフト 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする