- ペットボトルブラシ アイワ 05791573 - ペットボトルブラシ アイワ 05791573 - ペットボトルブラシ アイワ 05791573 - ペットボトルブラシ アイワ 05791573

ペットボトルブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) タイプとんがりタイプ 注文コード05791573 品番-
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はタイプ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

このキャップ型ブラシをペットボトルにつけるだけで、いろいろな場所を水洗いできます。
サッシなど、水道ホースの届かないところも水洗いできます。
ブラシの形状は2種類です。汚れやホコリの落としにくい角っこには山型ブラシ、細かなすき間には斜め型ブラシをご使用ください。
ペットボトルに液体洗剤を入れて、ご使用いただく事も出来ます。
いらなくなったペットボトルの再利用ができます。

使用場所キッチン 材質ブラシ台:ポリエチレン、ブラシ:ポリプロピレン 寸法(mm)34×34×65 質量(g)16 タイプとんがりタイプ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする