- レールDE部屋干し アイワ 05791616 - レールDE部屋干し アイワ 05791616 - レールDE部屋干し アイワ 05791616 - レールDE部屋干し アイワ 05791616 - レールDE部屋干し アイワ 05791616

レールDE部屋干し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05791616 品番-
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

引き戸とレールの隙間に差し込むだけ、取付・取外しが簡単です。
サッシ窓にもご使用できます。
金具フックを取り外せるので、左右どちらの引き戸でもご使用できます。
使用後はコンパクトに折りたためるため、スッキリと収納出来ます。

用途雨の日に。下着干しに。花粉対策に。黄砂飛来時に。 仕様5本掛 材質支柱部:ABS樹脂、アーム部:ポリプロピレン、金具:ステンレス、保護シート:合成ゴム 寸法(mm)300×255×80 質量(g)145 耐荷重(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする