OK-805 安心滑り止めシート8P サンコー 05791914 OK-805 安心滑り止めシート8P サンコー 05791914 OK-805 安心滑り止めシート8P サンコー 05791914 OK-805 安心滑り止めシート8P サンコー 05791914

安心滑り止めシート8P

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8枚) 注文コード05791914 品番OK-805
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

貼るだけでズレない。お洗濯OK

材質
粘着テープ:アクリル系
芯材:ポリエステル
吸着面:アクリル樹脂
種別ノンスリップマット 幅(mm)100 長さ(mm)100 ホワイト 用途玄関・台所・バス・洗面マット用。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05791914
2023-11-27
用途:
バスマットの滑り止め
その他業種

95歳の老母が転んだ、という知らせを受けた同日に私まで転んで苦笑。バスマットが滑ったのだ。こちらも60代半ば、笑い事ではなく対処しなくちゃ、と痛感。さっそく購入、すぐに届いて試し、大満足。転倒には気を付けます。

1人が参考にしています
対象商品:
05791914
2021-01-28
用途:
玄関、キッチンのマット固定に。
飲食業

100均などの滑り止めを使っていましたが、1年程で効果が無くなり丸まってしまい、今回はこれに替え1週間ですが吸着力が断然強い。

対象商品:
05791914
2019-06-04
用途:
シェイカーの滑り止めに
教育・研究機関

粘着力があり、しっかりとグリップしてくれます。耐久性がどれくらいかはまだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする