OK-807 安心滑り止めテープ サンコー[日用品] 05791923 OK-807 安心滑り止めテープ サンコー[日用品] 05791923 OK-807 安心滑り止めテープ サンコー[日用品] 05791923 OK-807 安心滑り止めテープ サンコー[日用品] 05791923

安心滑り止めテープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05791923 品番OK-807
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

マットの裏に貼るだけでズレ防止。

材質
粘着剤:アクリル系
芯材:ポリエステル
吸着面:アクリル樹脂
種別耐震マット 用途カーペット・マット用 幅(mm)40 厚さ(mm)2 長さ(m)4 幅(cm)4 高さ(cm)0.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05791923
2023-12-07
用途:
その他業種

よく転ぶ!滑ってしまう?
これで安心・安全ですね。
ありがとうございました。

対象商品:
05791923
2023-12-06
用途:
その他業種

屋外階段に施工します。
少しでも滑る人が少なくなれば!

対象商品:
05791923
2018-10-21
用途:
敷物固定
その他業種

娘の推薦でキッチンや玄関、風呂場等の敷マットの固定に使用しました。何度洗っても大丈夫でした。

2人が参考にしています
対象商品:
05791923
2018-11-19
用途:
すべり止め
サービス業

カーペットやマットなどの敷物等に使用しました。今のところしっかりとすべり止めになっています。

対象商品:
05791923
2017-08-30
用途:
玄関マット用に(ペルシャ絨毯150×100)購入したのですが、遊びにきた孫がマット上で滑って転びました。幸い怪我はなかったのですが、二度とこういうことが起きないようにと購入しました。とても良いです。
その他業種

絨毯裏の周囲に貼りましたが、とてもしかりとくっつき、それでいて掃除の時は簡単に剥がせて大変良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする