サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の トイレ用品
サンコー[日用品]の その他トイレ用品
便座すき間テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05792045
品番
OD-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
掃除しづらいすきまの汚れを防ぎます。
材質
表面:ポリエステル100%
裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
使用場所
トイレ
色
ブルー
幅(cm)
8
長さ(cm)
58
高さ(cm)
0.3