KE-20 消臭ベンザシート サンコー 05792133 KE-20 消臭ベンザシート サンコー 05792133 KE-20 消臭ベンザシート サンコー 05792133 KE-20 消臭ベンザシート サンコー 05792133 KE-20 消臭ベンザシート サンコー 05792133

消臭ベンザシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質表面:ポリエステル100%裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 鳥かご 注文コード05792133 品番KE-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は材質・色・柄など6種類から選べます 他の種類を見る

便座に簡単取り付け・取り外しができるベンザシート。
内側に切り込みを入れることで、座ったときに太ももの内側がひんやりしません。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。

材質
表面:ポリエステル100%
裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
使用場所トイレ 幅(cm)10.5 長さ(cm)40 鳥かご 高さ(cm)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05792124
2020-06-09
用途:
トイレに

かわいいイラストに癒されます。消臭されている?かもしれません。
しっかりとくっついてくれてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする