画像準備中

便器すきまテープ 4枚入

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 リトルフラワー 注文コード05792212 品番KF-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

便器を垂れてきたおしっこを吸収して、便器と床のすきまの汚れを防ぎます。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
裏面は吸着で手軽に着脱ができます。おくだけで取り付け、取り外し簡単。
4枚セットしていますので、便器のサイズに合わせてご使用ください。
ハサミで手軽にカットできます。カットしてもほつれません。
お洗濯して繰り返しご使用できます。

材質
表面:ポリエステル100%
裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(mm)80×580×3 リトルフラワー 使用場所トイレ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-10
用途:
事務所トイレ
建設業・工事業

見ているだけでかわいいので、トイレに行くたびに和む。
便器と床の境目が汚れが溜まりやすいので、自宅でも新築当初から使っておけば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする