KF-50 便器すき間テープ 2枚入 サンコー[日用品] 05792237 KF-50 便器すき間テープ 2枚入 サンコー[日用品] 05792237 KF-50 便器すき間テープ 2枚入 サンコー[日用品] 05792237

便器すき間テープ 2枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 鳥かご 注文コード05792237 品番KF-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

便器を垂れてきたおしっこを吸収して、便器と床のすきまの汚れを防ぎます。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
裏面は吸着で手軽に着脱ができます。おくだけで取り付け、取り外し簡単。
2枚セットしていますので、便器のサイズに合わせてご使用ください。
ハサミで手軽にカットできます。カットしてもほつれません。
お洗濯して繰り返しご使用できます。

材質
表面:ポリエステル100%
裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
使用場所トイレ 寸法(mm)80×580×3 鳥かご

商品説明動画

【貼るだけ】すきま汚れは防げます!便器すきまテープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする