曜日別特売
K42129 蒸し布 サンベルム 05792614

 

K42129 蒸し布 サンベルム 05792614
K42129 蒸し布 サンベルム 05792614

蒸し布

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
タイプ1升用
内容量1枚注文コード05792614品番K42129
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

蒸し料理をする際に、とっても便利なアイテム。
無漂白の綿100%生地を使用しているので、安心してご使用できます。
蒸す際に自然素材の布が食材に余分な水分が付着するのを防ぎます。
蒸し料理のほかに炊飯の保温やぬか漬けなど様々な用途にご利用いただけます。

タイプ1升用材質綿100%サイズ(cm)45×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68074046
2024-05-11
用途: 餅米を蒸す
卸売・小売業

生地が思ったより薄い。
色々と調べて注文しましたが残念です。

対象商品 : 05792614
2022-11-03
用途: 蒸しせいろに利用
株式会社理創設計

蒸すときに水気を取れるので、素材の美味しさを味わえて満足しています。

対象商品 : 68074046
2019-02-20
用途: 糯米を蒸しました
農・林・水産業

2升の糯米を蒸すのにちょうどいい大きさです。
品質も申し分なく良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 05792614
2016-04-04
用途: おこわを蒸す時に使用する。
サービス業

大きさもちょうど良く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする